カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap-401rs」の検索結果

アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製
アキレス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用
SF-JOINT(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途管と管の接続用材質TPE色ライトグレー
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
アキレス(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ
アキレス(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
排水フレキパイプ
カクダイ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
PVCフレキカップリング(塩ビ管用)
ALLGAIN(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から38日以内出荷塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。材質PVC形状カップリング
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
SF-JOINT¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途Pタイプ壁排水便器用色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
SF-JOINT(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPE色ダークグレー
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント
アキレス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷排水管用継手用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)