カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-502」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ

    アキレス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • スプレースタンド KTC

    スプレースタンド

    KTC
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
    用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)80
  • ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ

    ギガビット対応 スイッチングハブ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
    付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD
  • 配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 4m

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)4締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)4電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • 配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 7m

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)7締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)5電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • 配管セット 2分3分 Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分3分

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット(5m)
    4日以内出荷
  • 600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(1個)
    当日出荷
    GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
    種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 3m

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
  • (90810)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドア ニッサン

    (90810)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドア

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    41,880税込46,068
    1個
    5日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
  • ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    27,980税込30,778
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。
    用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)

    研磨布シート 鷲印研磨布

    KOVAX(コバックス)
    7,498税込8,248
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
    用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    199,800税込219,780
    1個(5個)
    6日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-18
  • 業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    799,800税込879,780
    1個(20個)
    6日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-20
  • 業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    399,800税込439,780
    1個(10個)
    6日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-19
  • フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

    トーフレ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2AP50) SMC

    CD Series(CDQ2AP50)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)

    エアコンアクセサリー 配管セット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    32日以内出荷
    種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
  • サクションパイプ ケルヒャー

    サクションパイプ

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
  • プラグインユニット (VV5Q41-050~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-050~)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
  • V Series(VV5Q41-0502) SMC

    V Series(VV5Q41-0502)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • MUFFLER AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    MUFFLER

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中