カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
「ap-7003z-90」の検索結果








ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。 ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。 バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。