カテゴリ
- 制御機器(50)
- 切削工具(27)
- パソコン/周辺機器(24)
- 農業機械(17)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 縫製用品(6)
- 建築金物(5)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- 自転車部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- 三菱マテリアル(9)
- 多摩電子(8)
- イスカル(7)
- 共栄プラスチック(6)
- KTC(6)
- 渡辺電機工業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- アイワ金属(4)
- エフピコチューパ(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- ケルヒャー(3)
- セキセイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-9」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
カラーパウダー3色セット ミニ
高森コーキ(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
2芯シールド線(1m)
エレキット(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
パットアンカー(ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エアグリースガン
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アズピュア 耐熱切創保護手袋
アズピュア(アズワン)¥10,300税込¥11,3301双欠品中耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。全長(mm)約280入数(双)1機能耐熱・耐切創
平板アルミラックパネル APシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
パットアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898税込¥6,4881パック(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド)
セキセイ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷中仕切り付2ウェイケース。「抱える」「取っ手を持つ」2waysの使い方ができる新機能取っ手。取りはずしのできる中仕切りはセキセイオリジナル。取り外しできる中仕切りを使えば中身をスッキリ整理できます。中仕切りは不要な時には平らにして保管できます。中仕切りを取り外せば厚みのある辞書などもラクラク収納できます。0.9mm厚の丈夫なPP製の生地が中身をがっちりガードします。材質(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂厚さ(mm)0.9サイズA4規格A4寸法(縦×横×奥行)(mm)260×340×60
プレイング 2ウェイケース
セキセイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。厚さ(mm)0.7サイズA4規格A4背幅(mm)40縦(mm)260横(mm)340
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷から翌日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷コンクリート埋め込み用です。用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)29
パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
アズピュア ポリエステルワイパー
アズピュア(アズワン)¥46,800税込¥51,4801箱(150枚×10袋)当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。材質ポリエステル100%包装形態スタック包装クラス100切断方法レーザーカット
マウントパーツ
ラムマウント(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表ケーブル長(m)2![ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809400-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A]
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
伸びる布Cappie
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。色黒
スナッピン大口バラ
共栄プラスチック¥16,980税込¥18,6781セット(5000本)5日以内出荷安全ピンの定番!スナッピン大口バラ5000本入 No.1。安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。種別大箱入全長(mm)27色シルバー材質(本体)スチール製規格No.1![[遮熱]前掛け エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638193-260701-02.jpg)
[遮熱]前掛け
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷高い熱遮断性で輻遮熱、溶融金属の接触・飛沫から身体を守ります。 ノーメックスとは…米国デュポン社が開発したメタ系アラミド繊維です。優れた難燃性と耐熱性をもち、さらに自己消化力があり、溶解しません。消防服、レーシングスーツ等、幅広い分野で作業者の安全を守ります。エスコ品番EA353AP-9種別前掛け材質【エプロン】ノーメックス(アルミコーティング加工)、【肩紐】綿、【腰紐】綿寸法(幅W×高さH)(mm)600×890
Network Management Card 3
シュナイダーエレクトリック¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
コネクタキャップ
サンワサプライ¥479税込¥5271セット(5個)当日出荷タイプCオスコネクタを埃から守ります。 機器の端子をカバーする事により、端子でカバンやカバンの中身を傷つける事を防ぎます。 5個入りです。セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
スナッピン大口バラ
共栄プラスチック¥3,998税込¥4,3981セット(500本)5日以内出荷安全ピンの定番!スナッピン大口バラ500本入 No.5。安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。種別大箱入全長(mm)53色シルバー材質(本体)スチール製規格No.5


































![ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809400-240924-02.jpg)



![[遮熱]前掛け エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638193-260701-02.jpg)