カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)

「ap-9sn」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーアプリワゴン(収納タイプ) 松吉医科器械カラーアプリワゴン(収納タイプ)松吉医科器械
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
深型トレー5段の収納タイプで、トレーは前後に引き出せます。サイドカバー付きでゴミの進入も軽減します。
キャスター径(Φmm)60材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧合板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)6.8耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×395×850(天板高800)トレー段数引出式深型トレー5段松吉医科器械コード24-3370-00
パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
シム ワルターシムワルター
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール