カテゴリ
- メカニカル部品(385)
- 制御機器(209)
- パソコン/周辺機器(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- オフィス家具(87)
- 機構部品(56)
- 卓上消耗品(37)
- 電気材料(33)
- 物流用品(30)
- 建築金物(25)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 家電(22)
- 測定用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 作業工具(15)
- 農業機械(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 安全保護具(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 手袋(8)
- 切削工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- バイク部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 医療(5)
- 学童・教育用品(5)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 空圧工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(415)
- サンワサプライ(69)
- イトーキ(61)
- 日本エレパーツ(60)
- イマオコーポレーション(47)
- コガネイ(35)
- IDEC(和泉電気)(31)
- リスパック(24)
- IAI(アイエイアイ)(21)
- 大阪魂(18)
- アズピュア(アズワン)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 日精電機[制御機器](14)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(14)
- 日本ケミコン(13)
- NETGEAR(13)
- アイリスオーヤマ(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-s」の検索結果

Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
POPパネル AP110S
アルモード (ベルク)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌々日出荷マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。 1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。用途プリンター出力用ポスターパネル色ステン奥行(mm)9材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙設置方法マグネット付
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
プロテクティブ エプロン AP238S
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥59,980税込¥65,9781枚当日出荷色グレーサイズフリー材質Super Fabric(R)トラスコ品番835-9807厚さ(mm)4質量(g)232幅(cm)50着丈(cm)96耐切創性5
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
AP6S形小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥579税込¥6371袋(5個)3日以内出荷省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ光源LED仕様ポリアリレート樹脂
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から31日以内出荷形状角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
AP-M、APE-M、AP-S用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥839税込¥9231セット(10個)7日以内出荷材質PC樹脂色黒寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP TCC30-AP-S-B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S,TCC-TP-S質量(g)99タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP TCC30-AP-S-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S,TCC-TP-S質量(g)99タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-S-B
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-S-G
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
洗濯バサミ ひも付
(11件のレビュー)¥119税込¥1311袋(12個)当日出荷ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約58.9(1パック)入数(個)12
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
キーボードマルチカバー
サンワサプライ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(3枚)当日出荷対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。種別デスクトップ用適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mmセット内容カバー3枚、両面テープ材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-25
電源タップ
サンワサプライ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。適合電気用品安全法(PSE)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード○
AP-603S ダークスモーク
LEAD(リード工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷リード工業(LEAD)。オプション / リペアパーツ 。apiss アピス AP-603 / Street Alice ストリートアリス QJ-3用適合apiss アピス AP-603 / Street Alice ストリートアリス QJ-3用色ダークスモーク
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セットほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
アルミス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
電源タップ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。電源コード(m)2プラグ形状2Pアースコード付付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップアース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
トラップス(D)ジョイント型
山本光学(2件のレビュー)¥449税込¥4941組当日出荷めがねを首から掛けて保持が可能。 トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。トラスコ品番308-6348長さ(mm)約640 (約320mm×2)色ブラック質量(g)6.6タイプトラップス分割タイプ種類アクセサリー
ドレンコレクト パーツセット
フソー化成(4件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。色アイボリー
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
電源タップ
サンワサプライ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート色【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
超硬オートマチックポンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)硬度HRA87
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881セット(4個)当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。用途安全対策、交換用として。
脚立部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
...