カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(58)
  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 建築金物(12)
  • 手袋(9)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「ap-s」の検索結果

関連キーワード
319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • POPパネル AP110S アルモード (ベルク)

    POPパネル AP110S

    アルモード (ベルク)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    翌々日出荷
    マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。 1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。
    用途プリンター出力用ポスターパネル材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙色ステン奥行(mm)9設置方法マグネット付
  • プロテクティブ エプロン AP238S HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    プロテクティブ エプロン AP238S

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番835-9807材質Super Fabric(R)厚さ(mm)4色グレーサイズフリー質量(g)232幅(cm)50着丈(cm)96耐切創性5
  • AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    AP6S形小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥489税込¥538
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    光源LED
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
  • 洗濯バサミ ひも付 モノタロウ

    洗濯バサミ ひも付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1袋(12個)
    当日出荷
    ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
    用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約58.9(1パック)入数(個)12
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • キーボードマルチカバー サンワサプライ

    キーボードマルチカバー

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(3枚)
    当日出荷
    対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
    適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mmセット内容カバー3枚、両面テープ種別デスクトップ用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-25
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
  • お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)

    お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • トラップス(D)ジョイント型 山本光学

    トラップス(D)ジョイント型

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1組
    当日出荷
    めがねを首から掛けて保持が可能。 トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
    トラスコ品番308-6348長さ(mm)約640 (約320mm×2)色ブラック質量(g)6.6タイプトラップス分割タイプ種類アクセサリー
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    色【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
    適合電気用品安全法(PSE)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
    付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15電源コード(m)2絶縁種別絶縁キャップアース端子ありプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
  • アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ)

    アップルレジバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(100枚)
    当日出荷
    昔懐かしいような印象の、ぞうとリンゴをあしらったキュートなレジバッグです。お子様に人気のパン屋さんや洋菓子店さんにおすすめしたい商品です。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(4個)
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。
    用途安全対策、交換用として。
  • 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
    硬度HRA87
  • ドレンコレクト パーツセット フソー化成

    ドレンコレクト パーツセット

    フソー化成(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1セット
    当日出荷
    エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
    色アイボリー
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
    色ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 脚立部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    脚立部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
  • ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き

    アルミス
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
    材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
  • プラスチックガウン ブルー 20枚入 ナビス(アズワン)

    プラスチックガウン ブルー 20枚入

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20枚)
    当日出荷
    血液、体液等を通さず、医療従事者と患者の感染リスクを低減できます。首の後ろに切れ込みが入っているため、脱衣が容易です。
    アズワン品番8-622-01
  • 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    頑丈ハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    厚手の上着でもたっぷり約15着掛けられる頑丈ハンガーラック。スタイリッシュなオールめっき仕上げ。スムースな移動が可能なボール型キャスター採用。高さは5段階50mm間隔で調節可能。キャスター付き。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(クロムめっき)質量(kg)3.5耐荷重(kg)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×420×1050~1600組立時間20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:840×850~1410収納の目安シャツ25着
  • ウエスト ライン フジ矢

    ウエスト ライン

    フジ矢(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。
    用途工具類向け収納布バッグ。材質(本体)布
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本色ライトグレー
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様65PNGホース内径(Φmm)6.5~7ホース外径(Φmm)9.5~10
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様50PNGホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
  • 雷ガード サンワサプライ

    雷ガード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
    材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5