カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- テープ(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap1 tlv」の検索結果

聴診器
テイエルブイ(TLV)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
スマートカットテープ#833N
セキスイ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
スコープ聴診棒 ブラック
土牛(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ
ヨシタケ(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
サウンドスコープ 集音機付
(62件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
聴診器
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷用途エンジン等の異音の確認に。タイプ両耳式長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
聴診器 AP1-ABS
テイエルブイ(TLV)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聞き分け可能な製品です。用途スチームトラップ、バルブなどの、漏れ点検用トラスコ品番664-0325材質ABS全長(mm)230最大長(mm)1070
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から7日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から17日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3M
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ
テイエルブイ(TLV)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から7日以内出荷流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
自動排気弁 VCシリーズ
テイエルブイ(TLV)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から9日以内出荷ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)