カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap120n」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
抗菌コンテナ
積水テクノ成型¥32,980税込¥36,2781セット(5個)4日以内出荷・セキスイの食品コンテナに抗菌機能が加わりました。・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。用途食品の配送・保管に。材質PP
抗菌コンテナ APシリーズ
アズワン¥7,310税込¥8,0411個5日以内出荷抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ電源コード(m)1.6騒音レベル(dB(A))39定格風量(L/min)120吐出口外径(Φmm)18(VP13)定格圧力(kPa)18
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P120-N
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP120N部品番号NOK:CO00073-AJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.18以下