カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(19)
- 科学研究・開発用品(6)
- 整備工具・収納(4)
- 卓上消耗品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(20)
- 住友重機械工業(19)
- CKD(6)
- エム・あい(5)
- KTC(4)
- エフピコ(3)
- 積水(2)
- 旭化成(1)
- コガネイ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイキン工業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- LEM(1)
- イワタ(1)
- AXYGEN(1)
- インフィニティ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- 三宝(1)
エコロジープロダクト
「ap20l」の検索結果

クリップクランプツール
KTC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用
エム・あい¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ容量(L)20キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
AP台車グレー BROX-TANK20L専用
三宝¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷BROX-TANK 2段積みまで推奨 対角線キャスターにロック付き仕様●耐荷重:80Kgまで●自重:1.5kg●ナイロンキャスター:Φ50mm(ノンマーキングキャスター)アズワン品番67-4747-42
カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用
エム・あい¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶広口瓶や扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)360(352)×190(182)×125(105)
カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 けいしゃ付
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷APカラー台車にけいしゃが付いている製品です。 容器が傾くので、残液を最後まで使用することが出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶広口瓶や扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様けいしゃ付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、けいしゃ:ステンレスキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)360(352)×190(182)×125(105)
カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー
エム・あい¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷APカラー台車にトレーが付いている製品です。 容器からの液もれを受け止めるので、床面を汚すことを防止出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶広口瓶や扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質防止トレー:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネート、アングル:アルミキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)360(352)×190(182)×125(105)
カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 液もれ防止トレー けいしゃ付
エム・あい¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷APカラー台車にけいしゃが付いている製品です。 容器が傾くので、残液を最後まで使用することが出来ます。 また、容器からの液もれを受け止めるので、床面を汚すことを防止出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶広口瓶や扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様けいしゃ付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、けいしゃ:ステンレス304、液もれ防止トレー:スチールキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)360(352)×190(182)×165(105)
クリップクランプツールロングアングルセット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(2本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)全長(mm)ロング中・大:505質量(g)ロング中・大:280先端サイズロング中・大:10・13
クリップクランプツールロングストレートセット
KTC¥8,798税込¥9,6781セット(3本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズロング中・大ストレート:10・13
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361659-260415-02.jpg)
APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷付属品インストールガイド質量(kg)4.86色黒タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドパッケージPCEコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
クリップクランプツールハンガー付セット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット(11本組)3日以内出荷便利なハンガー付です。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-5872セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13
All Pourpose(詰換え用)
インフィニティ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781ケース(1L×20本)3日以内出荷コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。 手ぶくろもマスクも、二度拭きも必要なし 手肌に触れても安心だから、家中どこでも使い易い 敏感肌や手荒れでお困りの方や赤ちゃんがいるご家庭にもおすすめ用途清掃・除菌・消臭用成分界面活性剤2.5%、アルキルグルコシド(やし・とうもろこし・パーム・小麦由来)液性弱アルカリ性使用量10~15cm角に一回スプレー(目安です。汚れの程度により加減して下さい)商品タイプ詰換え用効果清掃、除菌、消臭繰り返し・詰め替え対応
カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。電圧(V)12寸法(Φmm)180適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
ツイストシリンダ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9207アズワン品番65-8014-35
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9112アズワン品番65-7986-91
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9271アズワン品番65-7994-03
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9265アズワン品番65-8003-59
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9266アズワン品番65-7999-65
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9272アズワン品番65-7994-04
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9280アズワン品番65-7988-27
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9071アズワン品番65-7992-19
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9245アズワン品番65-7984-59
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9158アズワン品番65-8011-18
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9257アズワン品番65-8000-36
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9144アズワン品番65-7989-72
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9176アズワン品番65-7994-67
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9184アズワン品番65-8015-06




















![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361659-260415-02.jpg)