カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ap24u」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • iPad Pro12.9(第3-4世代)専用ホルダー ボール無 ラムマウント

    iPad Pro12.9(第3-4世代)専用ホルダー ボール無

    ラムマウント
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    iPad Pro(12.9/3rd Gen)専用タブレットホルダー。Apple Pencilが取り付け可能です。
    仕様タブレットホルダー適合【Apple/アップル】iPadPro 12.9inch 3rd Gen iPadPro 12.9inch 4th Gen*材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット質量(kg)5.58タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
  • イージーローラークレイドル iPad Pro 13(M5) iPad Air 13(M2/3/4)他 タブレットホルダー ボール無 ラムマウント

    イージーローラークレイドル iPad Pro 13(M5) iPad Air 13(M2/3/4)他 タブレットホルダー ボール無

    ラムマウント
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。iPad Pro(12.9/3rd&4th Gen)、iPad Pro 13(M5)、iPad Air 13(M2/3/4)に適合するタブレットホルダー。Apple Pencil/Proが取り付け可能です。