カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap3-22」の検索結果

フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷から5日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具
WAKI(和気産業)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から4日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ G3シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥369税込¥4061個6日以内出荷面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。適合P・H・B形種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回包装形態トレイ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799税込¥8791台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応