カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)

「ap3-36」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面強化剤 かため太郎スプレー セメダイン

    表面強化剤 かため太郎スプレー

    セメダイン(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。 乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。 露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
    用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。 日々の点検作業や調査業務に。淡黄色透明(つやあり)容量(mL)300主成分エポキシ樹脂標準塗布量1~2m2/缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
  • クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック

    宮成製作所
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に付属品非常検索キー×1本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック

    宮成製作所
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に付属品リバーシブルキー×2本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂シリンダー錠グリーン購入法適合
  • トレーキャビネット アズワン

    トレーキャビネット

    アズワン
    130,680税込143,748
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全てのトレーを1度にロックすることができます。
    付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂サイズA4サイズ・鍵付き
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
    用途小型扉付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

    SIEMENS
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

    SIEMENS
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:225 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2569アズワン品番65-7344-32
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

    SIEMENS
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S12 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:200 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2589アズワン品番65-7338-84
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

    SIEMENS
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のスプリング式 Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S6 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2556アズワン品番65-7338-17
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 ASSMANN WSW

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    ASSMANN WSW
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
    仕様●シリーズ:AP●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:674-2337アズワン品番65-7789-14