カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「ap47548l」の検索結果

和風照明
コイズミ照明¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ