カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「ap98275」の検索結果

UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275
APC(シュナイダーエレクトリック)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。 UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。 Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります質量(kg)0.36出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シンプル・シグナリング)コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-35
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら