カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み

「apc-15e」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC-15E用電極 SUZUKID(スズキッド)

    APC-15E用電極

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 切断能力が劣ったときに交換する消耗品です。
    用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
  • APC15E用チップ SUZUKID(スズキッド)

    APC15E用チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 切断能力が劣ったときに交換する消耗品です。
    用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
  • APC15E用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    APC15E用シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 紛失、外観劣化に交換する消耗品です。
    用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット

    SUZUKID(スズキッド)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
    用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅定格使用率(%)40エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
  • 15E用ディストリビュータ SUZUKID(スズキッド)

    15E用ディストリビュータ

    SUZUKID(スズキッド)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 紛失、外観劣化に交換する消耗品です。
    用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
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
"apc-15e" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷