カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apd-20gn」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
    用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
ドラム缶用ポンプカテゴリ