カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apd-20sus」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
ドラム缶用ポンプカテゴリ