カテゴリ
- 制御機器(5)
- 丸型コネクタ本体(5)
絞り込み
極数
- 4(2)
- 5(1)
- 10(1)
- 19(1)
コンタクト形状
- メス(ソケット)(5)
シェルサイズ
- 9
- 6(8)
- 8(15)
- 10(8)
- 11(3)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(2)
- 25(4)
ブランド
- AMPHENOL(5)
「apex」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 4極
AMPHENOL¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4376極数4シェルサイズ9アズワン品番65-7634-53コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極
AMPHENOL¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4981極数5シェルサイズ9アズワン品番65-7594-65コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 4極
AMPHENOL¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4210極数4シェルサイズ9アズワン品番65-7637-02コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 19極
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3695極数19シェルサイズ9アズワン品番65-7628-71コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 10極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3004極数10シェルサイズ9アズワン品番65-7627-02コンタクト形状メス