カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「apk」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PK Merck(メルクミリポア)Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PKMerck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75材質疎水性PVDF品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター湿潤性疎水性屈折率1.42アズワン品番61-0204-35アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
50,038税込55,042
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
低周波AC/DC電流プローブCP2100シリーズ Micsig低周波AC/DC電流プローブCP2100シリーズMicsig
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
自動および手動の「ゼロ」機能。分割設計、小型で精巧な外観、テストが簡単。オシロスコープの USB ポートから直接電源が供給されるため、追加のアダプタは必要ありません。すべての BNC 接続オシロスコープと互換性があり、アダプタはマルチメータでも使用できます。
電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
耐熱電線 APK=HP 華陽電線耐熱電線 APK=HP華陽電線
52,980税込58,278
1巻(30m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
Milliflex Cassete w/Tryptic Soy Agar for Milliflex Rapid 48/pk 48×1ST Merck(メルクミリポア)Milliflex Cassete w/Tryptic Soy Agar for Milliflex Rapid 48/pk 48×1STMerck(メルクミリポア)
66,980税込73,678
1セット(48個)
15日以内出荷
アズワン品番61-0202-22保管環境冷蔵
CHARGED DURAPORE DISKS 90MM 25/PK 1SET Merck(メルクミリポア)CHARGED DURAPORE DISKS 90MM 25/PK 1SETMerck(メルクミリポア)
79,099税込87,009
1セット(25個)
16日以内出荷
アズワン品番61-0208-60
Droplet Trap Array 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)Droplet Trap Array 1/Pk 1PKMerck(メルクミリポア)
53,199税込58,519
1個
16日以内出荷
仕様ブランド名:MultiScreen、概要:ドロップレット トラップ トレイ品名トレイアズワン品番61-0203-76
Glass fiber disc w/o binder APFF 142mm 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Glass fiber disc w/o binder APFF 142mm 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
64,299税込70,729
1セット(50個)
16日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFF、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, APFF, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:300、最高操作温度、℃:500、水の流量、mL/min x cm2:1.4、空隙率%:90材質グラスファイバー品名グラスファイバー フィルターフィルター直径(Φmm)142湿潤性親水性アズワン品番61-0202-84
Lab Manifold Standard adapter3pk PALL(ポール)Lab Manifold Standard adapter3pkPALL(ポール)
88,980税込97,878
1箱(3個)
24日以内出荷
仕様●標準アダプターアズワン品番67-8953-13
MfnlPlusAP 100mL Supor grd.45um gam 50pk PALL(ポール)MfnlPlusAP 100mL Supor grd.45um gam 50pkPALL(ポール)
59,980税込65,978
1箱(50個)
24日以内出荷
仕様●マイクロファンネルプラスAP●0.45μmスーポアメンブレン●100mL●白●グリッド付き●個別包装アズワン品番67-8953-01
Lab Manifold Microfunnel adapter 3pk PALL(ポール)Lab Manifold Microfunnel adapter 3pkPALL(ポール)
93,980税込103,378
1箱(3個)
24日以内出荷
仕様●マイクロファンネル用アダプターアズワン品番67-8953-11
ファブリックダイニングチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイストファブリックダイニングチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【PALAY×Umbure】ホームテイスト
67,980税込74,778
1セット
7日以内出荷
ファブリックダイニングチェア4脚と110cm幅ヴィンテージテーブルの5点セット! チェアは4色から同色4脚もしくは全色1脚ずつのセット、テーブルは2色から1色お選びください。 ダイニング チェアは座面と背もたれの縁が少し立ち上がっていることで体にフィットする座り心地のよいデザイン。 様々な色を編み込んだ張地と軽快で細身なスチール脚のバランスがよく、 ヴィンテージ調のテーブルにもマッチします。 テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。 触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。 2人暮らしやファミリーの人におすすめのダイニングセットです。
用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×4台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリエステル100%、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】5.6、【テーブル】12.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×57×75、【テーブル】110×69×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45.5
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス フロント (1APK) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1APK)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
耐熱電線 EM-APK=EM-HP 華陽電線耐熱電線 EM-APK=EM-HP華陽電線
51,980税込57,178
1巻(200m)ほか
6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
システム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)1185種類両開き段数4棚段数4設置形態上置き専用シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付