カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
「apmt1604pder」の検索結果

フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ APMT-PDER-M2
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H6
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面