カテゴリ
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「apn-110r」の検索結果

エアーポンプ APN
REI-SEA¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から9日以内出荷モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個15日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)