カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「apn126dng」の検索結果

KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGS形 コントロールBOX
IDEC(和泉電気)¥21,980税込¥24,1781台39日以内出荷材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)