カテゴリ

  • 清掃用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「appqo600」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)443タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)443タイプ手元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 手元スイッチ仕様 APPQO600S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 手元スイッチ仕様 APPQO600S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ手元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • APPQO550TN T型ノズルセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550TN T型ノズルセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。 T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
    用途金属粉・粉じんの回収に最適仕様T型ノズルと専用パイプのセットトラスコ品番474-7381適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ質量(kg)0.4
  • バキュームポンプ&クリーナー用天板 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームポンプ&クリーナー用天板

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
    用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
  • PVCホース (内径32×2m) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    PVCホース (内径32×2m)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    オイル用ホースです。
    用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。トラスコ品番244-4655材質PVC
  • エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
    用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • クリーナー用フィルターセット(バンド付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用フィルターセット(バンド付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • APPQOポンプ専用ステンレス缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQOポンプ専用ステンレス缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
    用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
  • ペール缶用キャリー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用キャリー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
    用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
  • エアバキュームクリーナー用手元スイッチ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー用手元スイッチ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
    用途作業改善にトラスコ品番250-0476適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
  • APPQO550用細ノズル用ソケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQO550用細ノズル用ソケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    APPQO550用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
    用途細い場所を吸いたい時のオプションにトラスコ品番249-8989適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550材質AL質量(kg)1
  • エアバキュームクリーナー用足元スイッチ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー用足元スイッチ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
    用途作業改善にトラスコ品番250-0466適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
  • Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ材質NBR