カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「aps-13-4n」の検索結果

近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から5日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状角検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型