カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apw126dr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 4点用

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)