カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apw5025l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースポイント ロングIX 5.0x25 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x25

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM5トラスコ品番472-6731
  • コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ

    コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

    コノエ
    2,498税込2,748
    1パック(70本)
    当日出荷から翌々日出荷
    H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
    用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
ねじカテゴリ