カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
「aq340f」の検索結果

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き
ベッセル¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットにセット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6