カテゴリ

  • 手袋(11)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(1)
絞り込み
サイズ
  • L(8)
  • LL(9)
  • M(11)
  • S(10)
  • SS(9)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
入数
  • 1(8)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(7)
  • 機能通気性・透湿性(7)
  • 機能防水・撥水(2)
材質(すべり止め)
  • その他(9)
ゲージ数
  • ゲージ数15
  • ゲージ数13(5)
  • ゲージ数18(5)
全長(cm)
  • 22(9)
  • 22.5(2)
  • 23(9)
  • 23.5(1)
  • 24(10)
  • 24.5(2)
  • 25(6)
  • 25.5(1)
  • 26(6)
22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(10)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
UVEX(ウベックス)・富士手袋工業(天牛)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqua」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴム手袋 アクアプルーフ 富士手袋工業(天牛)

    天然ゴム手袋 アクアプルーフ

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    539税込593
    1双
    当日出荷
    全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
    用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。材質コーティング部:天然ゴム材質(手袋)ポリエステルゲージ数15
  • フィノミック プロ UVEX(ウベックス)

    フィノミック プロ

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
    用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス)

    ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2

    UVEX(ウベックス)
    509税込560
    1双
    当日出荷
    湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
    用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
  • phynomic lite UVEX(ウベックス)

    phynomic lite

    UVEX(ウベックス)
    769税込846
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • フィノミック XG UVEX(ウベックス)

    フィノミック XG

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1双
    当日出荷
    優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
    用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
  • フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)

    フィノミック エックスフォーム HV

    UVEX(ウベックス)
    629税込692
    1双
    当日出荷
    ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
    仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
  • フィノミック オールラウンド UVEX(ウベックス)

    フィノミック オールラウンド

    UVEX(ウベックス)
    719税込791
    1双
    当日出荷
    手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
    用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
  • 耐切創手袋 シネッソ Z200 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 シネッソ Z200

    UVEX(ウベックス)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)

    フィノミック ウェット

    UVEX(ウベックス)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
    用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
  • フィノミック ライトーW UVEX(ウベックス)

    フィノミック ライトーW

    UVEX(ウベックス)
    579税込637
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • フィノミック フォーム UVEX(ウベックス)

    フィノミック フォーム

    UVEX(ウベックス)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
    用途精密加工、組立作業、食品業界。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388