カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aqv252ga」の検索結果

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個翌々日出荷取付方式表面実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)2.5スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
フォトモスリレー HE 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか63日以内出荷連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場規格UL/C-UL、VDE接点構成1a