カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ar-05-x」の検索結果

19インチラックマウント金具(FDF1907W用)
EIZO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷FDF1907Wを19インチラックに取付けるためのラックマウント金具。組立不要で、ドライバー1本で簡単にラックへの取付けが可能。
ニューカラーボード アメリカンレッド 5mm厚 3X6判 素板 BP-5CB-3X6-AR バラ売り
トレード¥7,598税込¥8,3581枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:356-1662アズワン品番67-8883-81
液晶保護フィルム FUJIFILM X-M5 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM X-M5寸法(mm)73×49取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム
オーツカ光学¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
フルスペクトル LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
電磁接触器 24 V ac 4極
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NCアズワン品番65-7283-21
電磁接触器 230 V ac 4極
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7279-26
ゼラメド ニューキロット
Arno¥269,800税込¥296,7801箱8日以内出荷機能とデザインを兼ね備えたユニークな知覚検査器セット。セット内容打診器各サイズ3本、痛覚計、検眼鏡、音叉、角度計、ペンライト、ウッドライト、メジャー、Retinaディスクアズワン品番61-8557-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0002/26B2X10021AR0003/26B2X10021AR0004/26B2X10021AR0005/26B2X10021AR0006医薬品医療機器等法一般医療機器