カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 建築金物(1)

「ar-1006l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x6x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x6x1大和製砥所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1813材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
たてすべり窓用アーム 新日軽(LIXIL)たてすべり窓用アーム新日軽(LIXIL)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズMH_14型、MH_72型、サンスペース、フォーメルト70
手研磨カテゴリ