カテゴリ
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ar-4038」の検索結果

APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA
APC(シュナイダーエレクトリック)¥899,800税込¥989,7801式欠品中・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドキューブ
仙台銘板¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに最適。各枠の取り外しが可能で、フラットに折り畳めます。ピクトグラムで国籍問わず、注意喚起ができます。材質スチール・PVC幅(mm)1000高さ(mm)900
スタンドキューブ
アラオ¥23,980税込¥26,3781式5日以内出荷スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900