「arコレット」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)コレットホルダ(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元5振れ精度・先端15
AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/OHクーラントコレットALPS TOOL(アルプスツール)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)NAナット・高速用ナットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナットTRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SCM440
スプリングコレット SYICスプリングコレットSYIC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01寸法B(mm)27コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9寸法A(Φmm)17
ARコレット カトウ工機ARコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ERコレット タンガロイERコレットタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM415
両頭用コレットホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)両頭用コレットホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
マイクロフロートタッパー カトウ工機マイクロフロートタッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合機種対応シャンク
ツールチェンジヘッド ALPS TOOL(アルプスツール)ツールチェンジヘッドALPS TOOL(アルプスツール)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
芯調整型コレットホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)芯調整型コレットホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)70
両頭タップホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)両頭タップホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
寸法D1(mm)-M12寸法X(mm)10適合コレットAR16-D1
ERコレット カトウ工機ERコレットカトウ工機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBクーラントタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
芯高調整コレットホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)芯高調整コレットホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)70
ERコレット RF センタースルー カトウ工機ERコレット RF センタースルーカトウ工機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
寸法H4(mm)31.5寸法D2(mm)21寸法H5(mm)18専用スパナES20M
ER16スプリングコレット 精密級 イスカルER16スプリングコレット 精密級イスカル(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
外径(Φmm)16種類ERスプリングコレット
ジャコブステーパーコレットホルダ ALPS TOOL(アルプスツール)ジャコブステーパーコレットホルダALPS TOOL(アルプスツール)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ARコレット隙間スルー ESS カトウ工機ARコレット隙間スルー ESSカトウ工機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズ スキマスルータイプです。
ARコレット ESS カトウ工機ARコレット ESSカトウ工機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。