カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 電動工具(1)

「ar1022」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(5本)
    当日出荷
    独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。
    軸径(Φmm)3
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~) SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR1 SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR1

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
    作動方式複動
  • 【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set NEXEN

    【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set

    NEXEN
    ¥102,674税込¥112,941
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:17インチ7.0J 5-114 +38 メタリックグレー。【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2。【タイヤサイズ】:225/65R17 102Q。【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」
    用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット色ホイール:メタリックグレー本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2タイヤサイズ225/65R17 102QホイールD、O、S(ディーオーエス) SE-10R plusタイヤ幅(mm)225リム径(inch)17偏平率(%)65ホイールサイズ17インチ 7.0J 5-114.3 +38
  • ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム)  1220mm×25m 3M(スリーエム)

    ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) 1220mm×25m

    3M(スリーエム)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    4日以内出荷
    擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
    用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)12長さ(m)25
  • SPリレー Panasonic(パナソニック)

    SPリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(20個)
    83日以内出荷
    高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
    寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式