カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 22
- 16(10)
- 16.2(3)
- 19.2(2)
- 22.2(1)
- 22.3(3)
- 25.5(4)
- 30.5(1)
接点構成
- 2a2b(1)
ブランド
- 富士電機(1)
「ar16」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500