カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「ar16f0m-c1e3g」の検索結果

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC