カテゴリ

  • 制御機器(22)

「ar16v0r-01r」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
  • Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
  • 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
    取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
  • XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XA1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • AH165-VR01-S 富士電機

    AH165-VR01-S

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500