カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「ar22f0s-10b」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥889税込¥978
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥829~税込¥912~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    22日以内出荷