カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「ar22pl-2」の検索結果

照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500