カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ar25-02g」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • 80 Series(80) SMC

    80 Series(80)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02G

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GH SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GH

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    114,375税込125,813
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ

    肥家効蔵 DR06GLユニット

    サンホープ
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷
    大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
    仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2