カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- FRLユニット(2)
- レギュレータ(10)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空圧工具(3)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(19)
- brembo(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- CKD(3)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(3)
- Peppers(2)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- PGA(1)
- ミヤコ自動車(1)
- コフロック(1)
- 東日興産(TN)(1)
- ニッサン(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- MANN-FILTER(1)
- 東洋エレメント(1)
- Simplism(1)
- ajouter(1)
管接続口径
圧力計
流れ方向
設定圧力範囲(MPa)
「ar25-03」の検索結果

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03H
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ25設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M1
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03BG
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
エビ リベッター M用ノーズピース
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
iPhone16e用 ウェーブケース
PGA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷やわらかな波打つデザインが可愛らしいiPhone 16e用 ウェーブケースです。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。適合機種iPhone 16e質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×157×14
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
arrows We2 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷どんなケースとも抜群フィット、オフセットタイプ。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)13.5タイプブルーライト低減寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.31×148.99×0.71
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 画面保護強化ガラス
ajouter¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 最高峰の透過率 透明感長時間キープ 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ。・2度の強化処理でより割れにくい。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TT
brembo¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)材質カーボンセラミック
ワイドフットペグ クロモリ D3019
ZETA RACING(ジータレーシング)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:D3019。販売備考:D3020 ZETA ワイドフットペグ クロモリ XR250/BAJA/M CRM250R/AR。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-02。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07。ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 96-04。ホンダ[HONDA] CRM250AR 91-98。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 91-98
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
Peppers¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:M20 mm, M25 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9814アズワン品番65-7400-21
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800AR
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25