カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar30g4l-10m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500