カテゴリ
- 制御機器(34)
- 自動車純正部品(28)
- バイク部品(14)
- バイク純正部品(10)
- 物流用品(10)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 機構部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(12)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
- SWAGE-LINE(5)
- アームスシステム(7)
- オーム電機(2)
- カクイチ(2)
- ニッサン(14)
- ネグロス電工(3)
- ハンマーキャスター(10)
- ホンダ(10)
- ミツビシ(13)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 伊東電機(2)
- 富士電機(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)
エム・エーライフ(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4色ホワイトタイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ソフトエアーホースリール
フローバル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オートエアーリール
SK11(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サクションホース インダス AR
カクイチ¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)ほか当日出荷耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50特性耐摩耗、静電防止
イレクター Φ28 低摩擦パイプキャスター
矢崎化工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。始動・旋回性が向上されたパイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車偏芯(mm)27軸長(mm)56.7
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オートエアーリール
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
高負荷伝動ベルト
エスコ¥2,000税込¥2,2001本翌日出荷心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
リアホースキット ブラック/クリア
SWAGE-LINE¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー クリア。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
あんしんサラ・シート
P.one¥2,698税込¥2,9681袋(100枚)4日以内出荷速乾・超吸収で、長時間使用しても安心の厚型ペットシーツです。おしっこした瞬間から水分とニオイを素早くとじこめるので、トイレの悩みであるニオイと足ヌレを解消します!材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)13サイズレギュラーケース寸法(mm)620×340×415シートサイズ(cm)31×44
リアホースキット ゴールド&ブラック/クリア
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー クリア。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ゴールド/ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
設備解体作業用セーバーソーブレード
DEWALT¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷刃先とタングを強化しました。用途設備解体作業材質Bi-Metal切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
日本製 ペットシーツ あんしんサラシート 厚型
第一衛材¥8,998税込¥9,8981箱(100枚×4袋)5日以内出荷高品質!日本製ペットシーツ。表面はブルー、裏面は白色だから裏表が分かりやすい。端っこまで国産高分子ポリマーびっしりだからモレずに安心。おしっこした瞬間から水分とニオイをすばやく閉じ込め足裏を汚しません。厚型・超吸収タイプで長時間使用しても安心!留守の多いわんちゃんにオススメです。用途ペット用シーツ、使い捨てシートとして。型/厚型/ペット用シート/使い捨て/トイレシーツ/犬用品/ペットシート/犬/レギュラー/ワイド/日本製/国産
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。軸長L(mm)40
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)
第一機材¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!質量(kg)37.3型型枠パネル搬出用有効内径(mm)650
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥2,698税込¥2,9681パック(5枚)当日出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6
アークスタッド溶接機
大同興業¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら