カテゴリ
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「ar9p」の検索結果

液晶保護フィルム ライカ M9-P M9 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ライカ M9-P M9寸法(mm)54.2×40.8取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT
室本鉄工¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)
スーパー工業¥2,798,000税込¥3,077,8001台8日以内出荷超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)