カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arb-l18-2600」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 18650型

    FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)69質量(g)50
  • リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池

    FENIX(フェニックス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD35V30

    FENIX(フェニックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
    付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
    付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。
    仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
照明カテゴリ