カテゴリ

  • 卓上消耗品(9)

「arc 460s」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチラッパー ARC株式会社

    マルチラッパー

    ARC株式会社
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。 フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm までの520Uの3種類をご用意しています。
    材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大500まで種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)66~221外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)本体質量(kg)7.1電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×135適合幅(mm)500
  • マルチラッパー ARC株式会社

    マルチラッパー

    ARC株式会社
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧AC100V周波数50/60Hz
  • アスパル ポリラッパー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    アスパル ポリラッパー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
    用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
  • ダイアラップ 三菱ケミカル

    ダイアラップ

    三菱ケミカル(17件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
    材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)750
  • ピオニーパッカー ピオニーコーポレーション

    ピオニーパッカー

    ピオニーコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
    質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175適合幅(mm)(フィルム)450TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201
  • ポリラッパー替刃 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ポリラッパー替刃

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合U-45PNRoHS指令(10物質対応)対応
  • アスパル ポリラッパー OPP兼用型 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    アスパル ポリラッパー OPP兼用型

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピオニー ポリパッカー ピオニーコーポレーション

    ピオニー ポリパッカー

    ピオニーコーポレーション
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
    質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145適合幅(mm)(フィルム)450TKG品番9-1544-0101TKG品番(2017)6-1377-0101
  • 18-8ピオニーパッカー ピオニーコーポレーション

    18-8ピオニーパッカー

    ピオニーコーポレーション
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
    質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175適合幅(mm)(フィルム)450TKG品番9-1544-0501TKG品番(2017)6-1377-0501