カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「arc.68-s6-q14」の検索結果

配線止め具 クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181セット(25個)当日出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用