カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「arch sus304」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)ニシムラ
1,298税込1,428
1箱(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーラインニシムラ
5,998税込6,598
1箱(20枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理HL(ヘアーライン研磨)
左右兼用旗蝶番 ハイロジック左右兼用旗蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102材質SUS304種類旗蝶番ねじ穴数8
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
ステンレス厚口丁番 ARCHステンレス厚口丁番ARCH(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS430仕様リング無し種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ) ニシムラNo.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)ニシムラ
2,798税込3,078
1箱(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)20呼び寸法103×102板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)102
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
No.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304 ニシムラNo.3300 ステンDXフラッシュ丁番(義星付)SUS304ニシムラ
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、間仕切り扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)82
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(500個)ほか
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質十字穴番号#2頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(28件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(78個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
穴の形状十字穴
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
No.3153 ステンレスケンヨウ丁番(兼用丁番) ニシムラNo.3153 ステンレスケンヨウ丁番(兼用丁番)ニシムラ
9,398税込10,338
1箱(10枚)
4日以内出荷
耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.1×16許容荷重(kg)10呼び寸法(mm)76表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)1.8縦(mm)76横(mm)70
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様 ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様ニシムラ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2枚)
3日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー大型空冷式オリオン機械
820,980税込903,078
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
No.3530 ステンレス厚口丁番 サテンゴールド ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 サテンゴールドニシムラ
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、間仕切扉などその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25表面処理SG(サテンゴールド塗装)板厚(mm)1.8
No.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズニシムラ
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理AEP(銅ブロンズメッキ)
No.3530 ステンレス厚口丁番 アンバー ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 アンバーニシムラ
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理AN(アンバー塗装)
フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(17個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410仕上バシベート種類フラッシュポイント皿小頭ねじ荒目寸法F(mm)6寸法D(mm)6頭部形状皿小頭
ファイナルフィルター オリオン機械ファイナルフィルターオリオン機械
98,980税込108,878
1台
60日以内出荷
0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~0.93入口空気温度(℃)5~80交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1
ステンレスエアータンク オリオン機械ステンレスエアータンクオリオン機械(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)80
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら