カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「arcol 25mω」の検索結果

Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩ
ARCOLECTRIC¥89,980税込¥98,9781袋(250個)7日以内出荷長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩ
ARCOLECTRIC¥99,980税込¥109,9781袋(250個)7日以内出荷長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最大温度係数(ppm/℃)20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 390mΩ
ARCOLECTRIC¥19,980税込¥21,9781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)390
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 270mΩ
ARCOLECTRIC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)270
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 240mΩ
ARCOLECTRIC¥21,980税込¥24,1781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)240
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 470mΩ
ARCOLECTRIC¥19,980税込¥21,9781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)470
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 330mΩ
ARCOLECTRIC¥22,980税込¥25,2781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)330
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 220mΩ
ARCOLECTRIC¥17,980税込¥19,7781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)220
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 820mΩ
ARCOLECTRIC¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)820
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 680mΩ
ARCOLECTRIC¥17,980税込¥19,7781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)680
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 560mΩ
ARCOLECTRIC¥15,980税込¥17,5781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)560
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)500
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 150mΩ
ARCOLECTRIC¥26,980税込¥29,6781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)150
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 20mΩ
ARCOLECTRIC¥28,980税込¥31,8781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)20
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Ohmite 金属皮膜面実装抵抗
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様OhmiteMCSシリーズSMD電流検出抵抗器.OhmiteMCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。.特長.難燃性エポキシ保護コーティング超低抵抗値精密抵抗合金優れた温度係数特性低インダクタンス、低熱EMF長さ(mm)3.2寸法(mm)6.4×3.2×0.6ケース形状フォーマル高さ(mm)0.6奥行(mm)2.5シリーズMCS定格電力(W)2許容差±1%動作温度(℃)-25~125RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだパッケージ/ケース1225温度係数(ppm/℃)±50抵抗(mΩ)25